シロクマ
プリンセスローズハンドル HB-350
材質
真鍮
サイズ
【付属ビス】M3糸ネジ
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46357477
HB-350
黒染め
120
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357486
HB-350
鋳肌素地
120
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357495
HB-350
仙徳
120
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357511
HB-350
黒染め
90
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357520
HB-350
鋳肌素地
90
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357529
HB-350
仙徳
90
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください