BEST(ベスト)[金物]
152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)
右勝手
材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304
扉寸法:DW1000×DH2000mm
扉重量:60kg以下
仕様:スラストベアリング入
付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途
木製ドア用 アンカー用
長さ(mm)
173
幅(mm)
69
厚さ(mm)
54
色
ヘアライン
内容量
1個
注意
※左右勝手があります。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
※
※別途、中間吊ヒンジもあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46362718
#152-2-1
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください