BEST(ベスト)[金物]
146N ガラス用グレビティヒンジ
右勝手:材質 ステンレス鋳鋼 SCS13
扉寸法:DW750×2100mm
ガラス厚:10mm
扉重量:40kg
付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途
バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)
120
幅(mm)
82
厚さ(mm)
37.9
色
黒
内容量
1個
注意
※左右勝手があります。
※蝶番およびガラスドアを保護するため、戸当たりを設けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46362657
#146N-701-88
¥
49,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください