BEST(ベスト)[金物]
145 ガラス用グレビティヒンジ
左勝手
材質:ステンレス鋳鋼 SCS13
扉寸法:DW750×2100mm
ガラス厚:10mm
扉重量:40kg
付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途
バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)
121
幅(mm)
64
厚さ(mm)
50.4
色
鏡面
内容量
1個
注意
※左右勝手があります。
※蝶番およびガラスドアを保護するため、戸当たりを設けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46362630
#145-4-2
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください