曜日別特売

146N ガラス用グレビティヒンジ

146N ガラス用グレビティヒンジ - BEST(ベスト)[金物]

左勝手
材質:ステンレス鋳鋼 SCS13
扉寸法:DW750×2100mm
ガラス厚:10mm
扉重量:40kg
付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)

用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9内容量1個
注意
※左右勝手があります。
※蝶番およびガラスドアを保護するため、戸当たりを設けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46362666#146N-702-88
49,500
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする