曜日別特売

スマートキーケース

スマートキーケース - サンワダイレクトスマートキーケース - サンワダイレクトスマートキーケース - サンワダイレクトスマートキーケース - サンワダイレクトスマートキーケース - サンワダイレクトスマートキーケース - サンワダイレクトスマートキーケース - サンワダイレクトスマートキーケース - サンワダイレクト

スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。
スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。
スクエア形状で、L字ファスナーを採用し、開け閉めが簡単です。
ファスナー付きの小銭入れを搭載し、少量の小銭を入れたり、アクセサリ類を収納できます。
カード収納ポケットが1つ搭載しています。
スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納しやすいサイズ感です。
スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。
ケースの素材には、傷がつきにくく防水性の高いDULON(デューロン)を採用しています。 また、ファスナーには止水ファスナーを採用しています。
DULONは有害な溶剤とCO2を大幅に削減し、環境に配慮した新製法で作られたポリウレタン素材です。

仕様●カード収納ポケット:内側/1個●ファスナー付きポケット:内側/1個材質DULON(デューロン)/本体生地、ポリエステル/内装生地製品質量(g)約35保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×2.5内容量1個
注意
※本製品は完全防水性ではありません。また、水から完全に保護するものではありません。
※縫製品のため、ページ表記サイズと実際のサイズとでは多少の誤差が生じる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359331200-CAR118KHカーキ
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359349200-CAR118BKブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359367200-CAR118NVネイビー
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする