曜日別特売

丸棒取手 No.202

丸棒取手 No.202 - シロクマ丸棒取手 No.202 - シロクマ丸棒取手 No.202 - シロクマ丸棒取手 No.202 - シロクマ

両面用です。

材質真鍮+積層、アクリルサイズ(mm)【付属ビス】M8×70内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚10mm~48mmです。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46353670No.202600クローム/白
74,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353679No.202クローム/白
68,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353688No.202800クローム/黒
89,500
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353697No.202600クローム/黒
78,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353706No.202クローム/黒
69,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353715No.202800金/ウッド
84,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353731No.202600金/ウッド
74,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353740No.202金/ウッド
68,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする