シロクマ
片L形丸棒取手【左】 No.201L
両面用です。
※握り部は、真チュウ金仕上げです。
材質
真鍮
サイズ
1200
タイプ
左勝手用
仕上
クローム
握り部
真チュウ金仕上げ
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚10mm~48mmです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46353645
No.201L
¥
102,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください