シロクマ
丸棒取手 No.200
両面用です。
※握り部は、真チュウ金仕上げです。
材質
真鍮
仕上
クローム
握り部
真チュウ金仕上げ
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚10mm~48mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46353627
No.200
600
¥
66,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353636
No.200
大
¥
61,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください