シロクマ
片L形丸棒取手【左】 No.203L
両面用です。
材質
真鍮+積層
サイズ
1200
タイプ
左勝手用
勝手
左
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚10mm~48mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46353749
No.203L
クローム/ウッド
¥
112,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353758
No.203L
クローム/黒ウッド
¥
116,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください