シロクマ
丸棒取手 No.191
両面用です。
材質
レザー+ステンレス
サイズ
600
高さ(mm)
73
全長L(mm)
600
寸法D(Φmm)
39
仕上
レザー
足幅
【P】425
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚27mm~41mmです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46353417
No.191
¥
92,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください