シロクマ
自然木角棒取手 No.312
両面用です。
材質
自然木+真鍮
高さ(mm)
74
径(Φmm)
【D1×D2】35×35
全長L(mm)
460
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W1(□)】35【W2(□)】35
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×65
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚27mm~41mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46354221
No.312
クローム・Lオーク
¥
61,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354230
No.312
純金・Mオーク
¥
62,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください