シロクマ
飛鳥取手 No.97
両面用です。
材質
積層+真鍮
仕上
白木ウッド
幅(Φmm)
34
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚27mm~41mmです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
径(Φmm)
全長L(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352191
No.97
550
75
【D1×D2】40×35
550
【P】425
¥
66,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352200
No.97
400
75
【D1×D2】40×31
400
【P】250
¥
52,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352209
No.97
300
70
【D1×D2】35×27
300
【P】180
¥
37,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください