シロクマ
ルミナス取手 No.192
両面用です。
暗い場所では発光します。
材質
積層+ステンレス+蓄光
サイズ
600
高さ(mm)
76
全長L(mm)
600
寸法D(Φmm)
32
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W】Φ28
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚33mm~41mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46353426
No.192
白木ウッド
¥
83,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353435
No.192
グレーウッド
¥
88,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください