シロクマ
エンドキャップ No.77
材質
真鍮
内容量
1個
注意
※標準扉厚33mm~41mmです。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
高さ(mm)
寸法D(Φmm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46351965
No.77
32
【引きビス】M8
25
32
クローム
¥
2,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351981
No.77
32
【引きビス】M8
25
32
クローム
¥
2,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351990
No.77
25
【引きビス】M6
21
25
クローム
¥
2,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351999
No.77
25
【引きビス】M6
21
25
クローム
¥
2,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352008
No.77
32
【引きビス】M8
25
32
金
¥
2,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352017
No.77
32
【引きビス】M8
25
32
金
¥
2,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352026
No.77
25
【引きビス】M6
21
25
金
¥
2,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352035
No.77
25
【引きビス】M6
21
25
金
¥
2,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください