シロクマ
玄関用手すり GK-100
抗菌仕様です。
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20
材質
タモ集成材+支柱スチール
サイズ
750
径(Φmm)
【手すり】35
支柱(mm)
Φ38
内容量
1組
注意
※組立式です。
※適正な位置に付属ねじで固定してください。
※金具部分はAG塗装です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349260
GK-100
ライトオーク
¥
31,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349269
GK-100
ミディアムオーク
¥
31,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください