曜日別特売

玄関用手すり GK-101

玄関用手すり GK-101 - シロクマ玄関用手すり GK-101 - シロクマ玄関用手すり GK-101 - シロクマ

抗菌仕様です。

付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ用)、A4×20材質アルミ樹脂コーティング+支柱スチールサイズ750径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ38内容量1組
注意
※組立式です。
※適正な位置に付属ねじで固定してください。
※金具部分はAG塗装です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46349278GK-101ライトオーク
31,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349287GK-101ミディアムオーク
31,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする