シロクマ
耐震金具 EP-850
スライドセパ付です。
らくらく取付けできます。
マグネットタイプです。
マグネットが常時ゲルをスチール家具に押し付けているので、取付状態が安定しています。
材質
スチール1.6t、2.3t、ゲル
色
オフホワイト
内容量
1個
注意
※耐荷重…地震時等に耐えられる重量の目安で、保証値ではありません。(転倒モーメント荷重を元に、一定の条件下で算出しています。)
※ねじ止めの商品に関しては施工する金具の施工強度によります。
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。
※本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
耐荷重(kg)
寸法W(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46357066
EP-850
45
45
35
130
40
¥
7,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357075
EP-850
55
55
50
150
50
¥
8,430
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください