曜日別特売

耐震金具 EP-860

耐震金具 EP-860 - シロクマ耐震金具 EP-860 - シロクマ耐震金具 EP-860 - シロクマ

スライドセパ付です。
らくらく取付けできます。
片面マグネットタイプです。

材質スチール1.6t、2.3t、ゲルオフホワイトサイズ【付属ビス】A3.5×30内容量1個
注意
※耐荷重…地震時等に耐えられる重量の目安で、保証値ではありません。(転倒モーメント荷重を元に、一定の条件下で算出しています。)
※ねじ止めの商品に関しては施工する金具の施工強度によります。
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。
※本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
耐荷重(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46357170EP-860451303540
4,570
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357179EP-860551505050
5,260
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする