耐震金具 EP-601S

耐震金具 EP-601S - シロクマ耐震金具 EP-601S - シロクマ耐震金具 EP-601S - シロクマ耐震金具 EP-601S - シロクマ

サドルタイプです。
サドルタイプは40mm程度の段差がある場所でも、耐震金具を取付けることができます。
自在回転タイプです。
スライドセパ付です。
らくらく取付けできます。
マグネットタイプです。
スチール家具に最適です。

材質スチール1.6t、ゲルオフホワイト内容量1個
注意
※耐荷重…地震時等に耐えられる重量の目安で、保証値ではありません。(転倒モーメント荷重を元に、一定の条件下で算出しています。)
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。
※本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
耐荷重(kg)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46357021EP-601S941493513045
6,010
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357030EP-601S991595015055
7,370
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする