曜日別特売

スマート・インジケータ SIA8CRI~

スマート・インジケータ SIA8CRI~ - azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIA8CRI~ - azbil(旧:山武)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

電源(V)DC24入力種類DC4~20mA消費電力2W材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)10使用周囲温度(℃)0~50材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07656994SIA8CRI12XY
87,200
73,980
81,378(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07657003SIA8CRI18XY
87,200
73,980
81,378(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする