曜日別特売

キャノン棚グリップ TG-50

キャノン棚グリップ TG-50 - シロクマキャノン棚グリップ TG-50 - シロクマキャノン棚グリップ TG-50 - シロクマ
付属品【付属ビス】4×25材質真鍮サイズ25耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】3最大奥行(mm)【棚板】150棚板厚さ(mm)5~8取付間隔(mm)400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46383210TG-50ホワイトブロンズ
1,350
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
46383219TG-50クローム
1,450
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする