フォルテ棚グリップ TG-30

フォルテ棚グリップ TG-30 - シロクマフォルテ棚グリップ TG-30 - シロクマフォルテ棚グリップ TG-30 - シロクマフォルテ棚グリップ TG-30 - シロクマ
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】4×25耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】3最大奥行(mm)【棚板】150棚板厚さ(mm)5~8取付間隔(mm)400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46383167TG-30シルバー
950
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
46383176TG-30クローム
1,250
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする