シロクマ
プレーン棚グリップ TG-52
付属品
【付属ビス】4×25
材質
真鍮
耐荷重(kg)
【最大取付間隔2箇所止】3
最大奥行(mm)
【棚板】150
棚板厚さ(mm)
5~8
取付間隔(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46383246
TG-52
ホワイトブロンズ
大
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46383255
TG-52
ホワイトブロンズ
小
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46383271
TG-52
クローム
大
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46383280
TG-52
クローム
小
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください