曜日別特売

棚グリップG形 TG-6

棚グリップG形 TG-6 - シロクマ棚グリップG形 TG-6 - シロクマ棚グリップG形 TG-6 - シロクマ棚グリップG形 TG-6 - シロクマ棚グリップG形 TG-6 - シロクマ

テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!
取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。
通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。

付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーサイズM耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~21取付間隔(mm)455内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46383036TG-6クローム
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46383045TG-6シルバー
1,500
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする