曜日別特売

マスフローメータ

マスフローメータ - azbil(旧:山武)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

品名マスフローメータ定格電源電圧DC12~24V消費電流(mA)100以下使用圧力範囲-0.07~1MPaサンプリング周期100±20ms校正証明書付き検査成績書なし内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
出力
精度
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07742552CMS0002BSRN2000Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/5~1/1±3%RD、流量レンジの1/100~1/5±1%FS1/4Rc
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07742586CMS0002BSRN2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/5~1/1±3%RD、流量レンジの1/100~1/5±1%FS1/4Rc
199,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07742613CMS0002BSRS2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/5~1/1±3%RD、流量レンジの1/100~1/5±1%FS1/4Rc
199,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07742665CMS0002BTSN2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/5~1/1±3%RD、流量レンジの1/100~1/5±1%FS1/4Swagelok
236,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07742674CMS0002BTSN2100Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/5~1/1±3%RD、流量レンジの1/100~1/5±1%FS1/4Swagelok
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07742753CMS0002BTTN2100Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/5~1/1±3%RD、流量レンジの1/100~1/5±1%FS1/4Rc
246,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07742884CMS0002RSRN2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/5~1/1±3%RD、流量レンジの1/100~1/5±1%FS1/4Rc
199,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07742927CMS0005BSRN2000Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07742954CMS0005BSRN2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
199,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07742988CMS0005BSRS2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
199,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743033CMS0005BTSN2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Swagelok
236,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743076CMS0005BTSS2101Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Swagelok
274,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743103CMS0005BTTN2000Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743137CMS0005BTTN2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
227,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743164CMS0005BTTN2100Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
246,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743198CMS0005BTTN2101Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
265,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743225CMS0005BTTS2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
227,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743365CMS0005RSRN2000Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743408CMS0010BTSH2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800アナログ出力DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/5~1/1±5%RD、流量レンジの1/100~1/5±1%FS1/4Swagelok
274,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743444CMS0010BTTH2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800アナログ出力DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/5~1/1±5%RD、流量レンジの1/100~1/5±1%FS1/4Rc
265,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743532CMS0020BSRN2000Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743566CMS0020BSRN2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743593CMS0020BSRS2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743636CMS0020BTSN2000Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Swagelok
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743663CMS0020BTSN2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Swagelok
236,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743688CMS0020BTSN2100Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Swagelok
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743742CMS0020BTTE2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
265,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743758CMS0020BTTE2101Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
302,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743785CMS0020BTTN2000Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743812CMS0020BTTN2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
227,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743837CMS0020BTTN2100Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
246,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743855CMS0020BTTN2101Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
265,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743882CMS0020BTTS2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
227,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743986CMS0020BTVS2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4VCR
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07743995CMS0020RSRN2000Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07744004CMS0020RSRN2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07744022CMS0050BSRN2000Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07744074CMS0050BSRS2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07744108CMS0050BTSH2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800アナログ出力DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/5~1/1±5%RD、流量レンジの1/100~1/5±1%FS1/4Swagelok
274,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07744153CMS0050BTSN2000Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Swagelok
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07744284CMS0050BTTH2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800アナログ出力DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/5~1/1±5%RD、流量レンジの1/100~1/5±1%FS1/4Rc
265,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07744336CMS0050BTTN2000Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07744363CMS0050BTTN2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
227,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07744397CMS0050BTTN2100Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
246,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07744485CMS0050BTUN2000Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS9/16-18UNF
199,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07744546CMS0050BTUS2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS9/16-18UNF
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07744573CMS0050BTVH2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS316約800アナログ出力DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/5~1/1±5%RD、流量レンジの1/100~1/5±1%FS1/4VCR
293,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07744652CMS0050RSRN2000Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約800DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/4Rc
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07744792CMS0200BSRN2000Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約1400DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/2Rc
199,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07744826CMS0200BSRN2001Y0(トレサビリティ付)ステンレスSUS303およびSUS316約1400DC0~5V/1~5V/4~20mA流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS1/2Rc
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする