曜日別特売

ハトプロテクターEco Ⅰ型 8ヶ入止め具セット

ハトプロテクターEco Ⅰ型 8ヶ入止め具セット - 積水テクノ成型ハトプロテクターEco Ⅰ型 8ヶ入止め具セット - 積水テクノ成型ハトプロテクターEco Ⅰ型 8ヶ入止め具セット - 積水テクノ成型ハトプロテクターEco Ⅰ型 8ヶ入止め具セット - 積水テクノ成型ハトプロテクターEco Ⅰ型 8ヶ入止め具セット - 積水テクノ成型

ハトプロテクターEcoで寄せつけない対策を!
あらゆるシーンに合わせて、ハトプロテクターEcoならカンタン施工でフン防止。高品質な再生材と耐候材を使用しているため、ずっと長持ち!本体8個と専用止め具のセット品です。
Ⅰ型:連結に便利なジョイント付きで広範囲の設置に適しています。鳥害の予防段階の措置として効果的です。
再生PP98%使用、エコマーク取得の環境配慮型製品です。 (エコマークNo. 24 118 018)
再生材を使用しておりますが、耐侯剤を添加しており、通常品と同等の強度があります。
軽量な樹脂製で先端が丸く、人や動物を傷つけにくい為、安心してご使用いただけます。
柔軟な樹脂製の為、曲げる事や設置スペースにあわせてのカットが可能です。
再生PPを使用している為、生産ロット毎に多少の色調違いが発生する場合があります。

用途
セット内容:本体8個、止め具18個(2個は予備)、施工手順書
専用留め具をご利用ください。
敷き詰めて設置可能:ジョイントすることでスペースに合わせ、敷き詰めての設置に適しています。鳥害の予防に効果的です。
長さ(mm)本体:600高さ(mm)本体:103質量(g)本体:95奥行(mm)本体:60エコマーク認定認定エコマーク認定番号24 118 018内容量1セット
注意
※ハトプロテクターEcoを設置する際には、梱包箱に同梱されている「施工手順書」をご熟読の上、安全・確実に行ってください。
※本製品の先端はとがっているため危険です。みだりに振り回したり投げたりしないでください。
※本製品は再生品を使用しているため、生産ロット毎に多少の色違いが発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46399651HPE1H8
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする