曜日別特売

薄型&軽量メガネ型拡大鏡 エアリールーペ 1.8倍

薄型&軽量メガネ型拡大鏡 エアリールーペ 1.8倍 - ディーブレス薄型&軽量メガネ型拡大鏡 エアリールーペ 1.8倍 - ディーブレス薄型&軽量メガネ型拡大鏡 エアリールーペ 1.8倍 - ディーブレス薄型&軽量メガネ型拡大鏡 エアリールーペ 1.8倍 - ディーブレス薄型&軽量メガネ型拡大鏡 エアリールーペ 1.8倍 - ディーブレス薄型&軽量メガネ型拡大鏡 エアリールーペ 1.8倍 - ディーブレス薄型&軽量メガネ型拡大鏡 エアリールーペ 1.8倍 - ディーブレス薄型&軽量メガネ型拡大鏡 エアリールーペ 1.8倍 - ディーブレス

薄型&軽量メガネ型拡大鏡 エアリールーペ 1.6倍は、外出先でもお家時間でも、細かい文字が大きく見える軽量メガネ型拡大鏡です。壊れにくくて傷が付きにくいので手帳や財布にサッと入れてお出かけもできます。鼻パッドがないから痕がつきにくいです。眼鏡職人の自信作です。

用途新聞や本の文字、スマホなどが見えにくい方に。仕様拡大率:約1.6厚さ(mm)約3質量(g)15サイズ(cm)幅13.8×高さ4×つるの長さ14.5可視光線透過率(%)約95.7心間距離(mm)光学中:約48紫外線カット約99%カット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00134000082医薬品医療機器等法一般医療機器ブルーライトカット約13.4%カット内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
463999316300069704ワイン
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
463999406300069705ブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
463999496300069706パープル
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする