曜日別特売

USB-C to 2.5Gigabit LAN変換アダプター

USB-C to 2.5Gigabit LAN変換アダプター - センチュリー

USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター
有線LANポートが無いパソコンに最適
USB3.2 Gen1接続、10/100/1000/2500 Mbps対応
※2500Mbpsはカテゴリ6A以上のLANケーブルが必要となります。
2.5GbE対応
M1 / M1Pro / M1Max / M1Ultra / M2搭載MacBook動作確認済み
スタイリッシュなアルミ筐体を採用

仕様本体サイズ(約):【アダプター部】幅 27mm × 高さ 15mm × 奥行き 62mm(突起部、ケーブル部含まず)、【ケーブル長】約 10cm(コネクタ部含まず)セット内容CCA-UCL25 本体(取扱説明書は付属致しません)本体質量(g)約33対応OS【Windows】Windows 11 / 10 / 8.1、【Mac】Mac OS 13.2.1 ~ 11.7.4※本製品はWake on LAN(WOL)には対応しておりません。コネクタ形状【入力】USB Type-C(オス)、【出力】RJ-45 LANポート保証期間6ヶ月色(本体)シルバー内容量1台
注意
※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※ご使用のモニターにより実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404910CCA-UCL25
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする