【袋のみ】SP ソフクラS ソフトクラフト無地

【袋のみ】SP ソフクラS ソフトクラフト無地 - アサヒパック【袋のみ】SP ソフクラS ソフトクラフト無地 - アサヒパック【袋のみ】SP ソフクラS ソフトクラフト無地 - アサヒパック

やわらかく洗練された風合いのクラフトパックです。両サイドのシール部分に通気孔処理を施しています。

用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓あり内容量1セット(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
464053910081402012
オープン
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
464054000081405015
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
4640540900814100110
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする