曜日別特売

FILCOウッドリストレストSサイズ専用 レザーパームレストシート Camel(単品)

FILCOウッドリストレストSサイズ専用 レザーパームレストシート Camel(単品) - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)

ウッドリストレストを高級レザーリストレストに!
FILCOウッドリストレストは、夏はひんやりとした手触りが快適なのですが、冬の使い初めはどうしても冷たく感じてしまいがちです。
そんなお悩みを解決するために、FILCOウッドリストレスト専用レザーリストレストシートをご用意いたしました。
既にご使用いただいているウッドリストレストに貼り付けるだけで高級レザーリストレストに早変わり!冬でも快適にご使用いただけます。
国内有数の革産地・兵庫県姫路市にあるタンナーにて、北米産の牛革を鞣した厚口スムース革を使用しています。
ベースとなるFILCOウッドリストレストとの相性を考え、革厚は2mmとしました。タイピングと同時になめらかで柔らかい革の触感をお楽しみいただけます。
カラーもブラック、ブラウン、キャメルの3種類をご用意。お好きな色からお選びいただけます。
夏になって木の手触りが恋しくなった時には、簡単に剥離ができ、糊残りもありません。
また、経年による汚れや傷などが気になったり、別の色に変えたくなった時などは、新しいシートに貼り替えれば、いつでも新品の高級レザーリストレストに生まれ変わります。

厚さ(mm)2寸法(幅W×奥行D)(mm)298×75対応機種FILCO Genuine Wood Wrist Rest S size※Majestouch MINILAシリーズに最適な「FILCO Genuine Wood Wrist Rest S size」(幅300×奥行81mm)に合わせて裁断してあります。内容量1台
注意
※天然皮革を使用しているので部分的に色差や筋跡、へこみがある場合があります。
※摩擦や水濡れによる色落ちや色移りが発生する場合があります。
※革は呼吸性があるため、革の表面に水がかかると水ぶくれ状になる場合があります。
※日光や照明により、又は自然に色あせたり、変色する場合があります。
※使用者の体質により、皮膚がかぶれる場合があります。
※ウッドパームレストは別売です。 Wood palm rest is an optional item.
※【付属品について】
※レザーリストレストシートには貼り替えを可能にするため、中粘着性再剥離シートを採用しております。
※貼ってすぐや革の癖が強いものは稀に剥がれやすい場合があります。
※使用して馴染めば、親和性が増し問題なくなりますが、気になる場合は付属の丸型両面シールをご使用ください。
※【保証について】
※レザーリストレストシートは貼り直しを繰り返すと粘着力が低下します。
※一度ウッドリストレストから剥がした製品は保証の対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404569FLPS/S-CM
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする