キードラップトップロック (通常キー) NANOSAVER

キードラップトップロック (通常キー) NANOSAVER - ケンジントン

Cleat(TM)ロッキングテクノロジーを採用した堅牢な10mmロックヘッド
Cleat(TM)ロッキングテクノロジーを採用した10mmのロックヘッドがKensingtonナノセキュリティスロットを備えた薄型ノートPCをしっかり保護し、他に類を見ないセキュリティを実現します。

仕様●ケーブルの種類:スタンダード●セキュリティスロットの種類:ナノ●ロック管理の種類:鍵式●錠タイプ:鍵式保証期間5年間の限定保証ロックシステム鍵式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404578K64444JP
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする