曜日別特売

Bluetooth送受信機 TR-01

Bluetooth送受信機 TR-01 - ライソン

送信も受信もコレ1台。
テレビの音を送信。有線のお気に入りスピーカーやヘッドホンへ受信。
Bluetooth非対応機器を簡単にワイヤレス化。

仕様●検索デバイス名:A-S TR-01●同時接続台数:1台付属品USB Type-C充電ケーブル、 オーディオケーブル Φ3.5mm使用温度範囲(℃)約0~35電源DC 3.7V 内蔵リチウムポリマー充電池 500mAh本体質量(g)約22接続3.5mmイヤホンジャック入出力連続使用時間(時間)約10(使用状況・環境条件により異なることがあります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×1.7×5.1充電時間(時間)約2(充電機器により異なることがあります)伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.3、class2周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)対応プロファイルA2DP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404508KABT-002B
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする