曜日別特売

Type C延長ケーブル 池尻2丁目100番地

Type C延長ケーブル 池尻2丁目100番地 - AREA

本製品はTypeC延長ケーブルで、PD60WとUSB3.1に対応し、スペックダウンを気にせずに延長が可能です。またコネクタはアルミニウム素材を使用し、ケーブルも編み込みメッシュケーブルを採用しており、耐久性に優れております。
ノートパソコンの背面のポートを延長することが可能です。
不便なところにあるTypeCポートを延長して、使いやすい場所に持ってくることで、TypeCデバイスを使用する際の利便性を向上させることが可能です。

仕様●対応PD:PD60W●転送速度:USB3.1転送材質コネクタ:アルミニウム、ケーブル:ナイロン編み込み長さ(cm)ケーブル長:94内容量1台
注意
※特定の機器でのみ発生する不具合及び相性につきましては保証対象外となります。
※商品は予告なしに改良する場合がございます。
※本製品の補償は日本国内でのみ有効です。
※業務用並びに一部の特殊用途の接続はサポート対象外となります。
※保証に関しましては、本製品に関して行うものであり、いかなる理由がございましても直接、間接的なものを含め、他の保証は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404797AR-CCEX940
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする