USB Type-A to Type-C ケーブル

USB Type-A to Type-C ケーブル - GOPPAUSB Type-A to Type-C ケーブル - GOPPAUSB Type-A to Type-C ケーブル - GOPPA

普段使いにとりまわしのいい「しなやかケーブル」。ケーブルが柔らかいので使いやすい!
充電とデータ転送に対応。充電だけでなく、パソコンとデバイスのデータ通信ケーブルとしても利用可能。
高出力2.4A対応。容量の大きなACアダプタでも使用可能。
TID認証済みコネクタ採用。USB-IF(USB協会)の仕様に則って作られたコネクタだけに与えられるTID(5200000567)。認証コネクタで安心。
100%通電テスト済み。出荷前に専用テスト機器を使い全てのケーブルを通電検査済み。
ウラ、オモテに関係なく両面挿せる。新規格のType-Cコネクタはウラ、オモテ関係なく挿せるので便利。

規格USB2.0コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-C(TM) オス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM) 端子搭載のスマートフォン、タブレット対応転送速度(Mbps)480内容量1台
注意
※Standard-Aコネクターは接続の方向を確認して、まっすぐ押し込んでください。
※本体ケースなどが干渉し挿入しにくい場合は、ケースなどをはずしてご使用ください。
※取り外しはケーブルを引っ張らず、コネクターを持って取り外してください。
※機器によっては電力不足により充電できない場合があります。
※ご使用になる環境や仕様によっては正常に動作しない場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404831GP-USBAC1M/Wホワイト
オープン
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
46404840GP-USBAC1M/Rレッド
オープン
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
46404858GP-USBAC50CM/Bブラック
オープン
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
46404849GP-USBAC50CM/Wホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする