「Air」を取り込もう
あなたのスマートフォン、タブレット、コンピューターから、無敵の高解像度Bluetoothストリーミング楽しみましょう。
仕様●SN比:109dB (A) @ 0dBFS●THD & N@0dBFS:< 0.0015% 10k Load●ダイナミック・レンジ:109dB (A)●出力インピーダンス:< 50Ω質量(g)295消費電力(W)< 2.5出力Audio RCA L/R電源DC5V/0.5A出力電圧(V)2.05 (+/-0.05入力Bluetooth 5.0(aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL, LDAC, HWA/LHDC, AAC, SBCコーデック)周波数特性20Hz - 20kHz <+0/-0.5dB (44.1kHz)、1Hz - 44khz <+0/-3.0dB (>= 88.2kHz)保証期間12ヶ月チップセットQualcomm QCC 5100 seriesサイズ(mm)158(長さ)×100(幅)×35(高さ)内容量1台