紙皿 バガスペーパーウェア フードパック

紙皿 バガスペーパーウェア フードパック - HEIKO紙皿 バガスペーパーウェア フードパック - HEIKO紙皿 バガスペーパーウェア フードパック - HEIKO紙皿 バガスペーパーウェア フードパック - HEIKO紙皿 バガスペーパーウェア フードパック - HEIKO紙皿 バガスペーパーウェア フードパック - HEIKO紙皿 バガスペーパーウェア フードパック - HEIKO紙皿 バガスペーパーウェア フードパック - HEIKO

サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。フードパックタイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。
電子レンジ使用可
オーブン使用不可
耐熱温度:100℃
容量:450ml
入数:50枚

材質天然パルプ(バガス紙)容量(mL)450寸法(縦×横×高さH)(cm)17×12×3.5内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×高さH)(cm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4788170900446617717×12×3.5450ホワイト
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
4788171800446617817×12×3.5450クラフト
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする