弁当容器 KM重箱

弁当容器 KM重箱 - ケーピープラテック弁当容器 KM重箱 - ケーピープラテック

弁当容器「KM重箱 170-500」「KM重箱 170-750」「KM重箱 170-1000」用の中皿です。中皿使用時は別売の「KM重箱 170中皿用蓋フタ」をご利用ください。
電子レンジ使用可
耐熱温度:110℃
入数:50枚

材質PP規格170寸法(縦×横×高さ)(mm)178×130×35商品タイプ中皿内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47881429004441055
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする