ドリテック
デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ」
・手のひらに乗るミニサイズの温湿度計
・熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ
・玄関やキッチンなど狭い場所にも置きやすい
・便利な壁掛けフック穴とストラップ穴付
仕様
熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階
インフルエンザ:2段階
測定精度(℃)
温度
0.0~40.0:±1
-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2
湿度
50~80%:±5%
20~49%、81~95%:±10%※
用途
室内の温度、湿度の測定・管理。
材質
ABS樹脂
本体寸法(mm)
約 幅55×奥行22×高さ53
本体質量(g)
約41(電池質量を含む)
液晶サイズ
44×39mm
電源(個)
単4形乾電池×1(動作確認用)
温湿度表示
温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※精度範囲外の湿度は目安です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47909736
O-448WT
ホワイト
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47909745
O-448BR
ブラウン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください