Beat-Sonic
USB電源ユニット
シガーソケットに挿すだけ。急速充電対応のUSB電源
Type-C側30W、Type-A側18W 合計48Wの充電機能を装備
セット内容
UCH5本体/
出力電圧(V)
5~12
入力電圧(V)
12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×60×28
消費電流(A)
最大4.5
内蔵ヒューズ
6A
入力端子
シガープラグ
出力端子
USB Type-A 1個USB Type-C 1個
内容量
1個
注意
※車両側シガーソケットの寸法や形状が特殊な場合は使用できない場合があります。
※本製品は車内専用です。
※本製品をコンソールボックス内など、密閉された場所では絶対に使用しないでください。
※接続機器によっては、製品本体が高温となりやけどする恐れがあります。
※キーを抜いても通電したままの車は必ず本製品をソケットから抜いてください。
※本製品にヒューズは内蔵しておりますが、交換はできません。シガーソケットから抜いて、1分ほどおいてから再度シガーソケットに刺せばヒューズは復帰します。
※充電する機器によっては、ノイズ音が聞こえる場合があります。
※12V車で使用する場合、PD3.0 12V/3Aの充電モード及び9.1V-12V/1.5Aの充電モードには入らない場合 があります。
※iPhoneシリーズは、QC充電には対応していません。
※すべてのスマホの急速充電を保証するものではありません。
※本製品に接続できる機器は最大48Wまでです。
※2台同時接続の場合、どちらも10W(5V/2A)の充電になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47909587
UCH5
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください