ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき)

ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき) - クロノ(カンジインターナショナル)ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき) - クロノ(カンジインターナショナル)ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき) - クロノ(カンジインターナショナル)ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき) - クロノ(カンジインターナショナル)ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき) - クロノ(カンジインターナショナル)ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき) - クロノ(カンジインターナショナル)ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき) - クロノ(カンジインターナショナル)

潮流の早い状況に用いるヘビーウエイト(40号)使用時にもスピニングタックル同様に繊細なアタリを取る事に特化した激流攻略モデルです。繊細なチューブラトップは、潮流変化やイカの追尾等、小さな違和感を捉える事を可能にしました。スムーズなベンドカーブを描くベリーからバットには4軸カーボンをクロスラッピングを施し、復元力が向上した事で高負荷での巻上げ時もよりスムーズなやり取りが可能です。小口径チタンガイドを多点に設置する事でライントラブルを減少したと共に、高感度に仕上がっており、手元に伝わる違和感も逃しません。スピニングタックルでは対応出来ない想定外の超激流には「ミカヅキ605」が新たな右腕となるでしょう。

用途鳥取のカリスマ「海佐知丸 松田船長」の要望に基づきゼロから設計したベイト専用オモリグロッド。その他【PE】0.6~0.8号全長(mm)【竿袋に入れた際】1530長さ(inch)5(6feet)ウエイト40号(170g)内容量1本
注意
※*ヘビーウエイトモデルに付き、キャスト釣法には使用しないでください。 *画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47891615深戈月 605
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする