曜日別特売

USB-C to 8K 60Hz HDMI ハブ 変換アダプター

USB-C to 8K 60Hz HDMI ハブ 変換アダプター - CHOETECH

8K超高精細映像出力
最大8K/60Hz対応の変換アダプターで超高精細画質を実現。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応。HDR映像では明るい部分と暗い部分どちらの階調も犠牲にすることなく、より自然でリアルな描写が可能になります。
大画面ディスプレイでの圧倒的な没入感
ノートPCや携帯電話から大画面ディスプレイに伝送し、大迫力の映像を楽しむことができます。高リフレッシュレートで画面がより滑らかに明確になるのでゲームにも最適です。

仕様●バージョン:HDMI2.1●音質:マルチオーディオ ストリームをサポート、16オーディオチャンネル、768KHzのオーディオサンプルレート材質アルミシェルグレー質量(g)約36出力HDMIインターフェースHDMI(メス)ケーブル長(mm)約110画質3Dビデオ、解像度8K、7680×4320、8K/60Hz、4K/120Hzをサポート、静的 HDR (HDR 静的データ)、動的HDR(HDR動的データ)、高速メディア切り替え (QMS)各種認証CE、FCCデータ転送48Gbps、高速フレーム転送 (QFT)内容量1台
注意
※HDMIケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。 使用前に、ディスプレイの解像度が8Kに対応していることをご確認ください。
※8K出力には、入力端子DP1.4、最大解像度8Kが必要です。
※製品内のピンが陥没または曲がっていないことを確認してご使用ください。
※本製品は精密電子機器ですので、水などの液体がかかるおそれのある場所、湿気が多い場所でのご使用はお控えください。誤動作や故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47908476HUB-H16
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする