曜日別特売

USB 3.1 Type C To HDMI アダプター

USB 3.1 Type C To HDMI アダプター - CHOETECH

高解像度 4K@60Hz USB C ハブ HDMI アダプター
このアダプターを使用し、USB-C 対応のスマートフォンやノートパソコンを 4Kテレビ、任意のモニター (HDMI をサポート) に接続することで、60Hz のリフレッシュ レートで鮮やかで綺麗なビデオや画像を映し出せます。プレゼンテーション、映画、ゲームなどで遅れのないスムーズな映像を楽しむことができます。
安定した転送
二重のシールドで覆われた高品質の銅コアは、干渉防止機能を強化し、デジタル信号の伝送を保証。USB C ポートから HDMI アダプターへの変換により、Netflix、Hulu、YouTube などからビデオをストリーミングできます。また、自己冷却チップを内蔵しているため、MacBook Pro HDMI アダプターが数時間以上動作しても熱くなりにくいです。断熱性にも優れ、長時間でもより安全にご使用いただけます。
幅広い互換性
MacBook pro 2016、Samsung galaxy note 8など、dp altモードを持つusb-cポート(thunderbolt 3対応)デバイスに対応します。また、ドライバーのインストールは不要で、Windows OS XP/Vista/7/8/10(X86/X64)およびMac OS 10~11.5オペレーティングシステムでサポートされています。Google Chrome OS でも動作します。

セット内容USBC to HDMI アダプター×1,取扱説明書×1材質PVCシェル+金メッキコネクター全長(mm)約240質量(g)約19.7インターフェースUSB TypeC (オス), HDMI(メス)互換性Galaxy Note 8 / S8 / S8 Plus / S9 / S9 Plus、2017年版 Macbook Pro または iMac (13 Inch & 15 Inch)、2016年版 MacBook Pro( 13インチ & 15インチ)、2015/2016 MacBook 12インチ、ChromeBook Pixel 2015、Dell XPS 12 (9250)、Dell XPS 13 (9350/9550)、HP Spectre 13、HP Elite x3、HP EliteBook Folio G1画質最大4K(3840×2160)@60Hz、1080p、720pの下位互換性ありプロトコルDP Alt Mode各種認証CE、FCC内容量1台
注意
※デバイスにUSB-Cがあることを確認してください。
※ビデオ出力の場合、ノートパソコンまたはデバイスはUSB-Cを介したDP Altモードをサポートしている必要があります。サポートしていない場合、ビデオ信号をモニターに送信できません。
※4K出力には4K表示可能デバイスとHDMIケーブルが必要ですHDMIケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
※HDMIと周辺機器を同時に使用する際は少し熱くなります。
※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。
※HDMIケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
※4K解像度での出力には、4K対応入力デバイス、HDMIケーブル、4K対応の出力ディスプレイが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47908467HUB-H04
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする