スイングロジカルレポートパッドB5A罫80枚

スイングロジカルレポートパッドB5A罫80枚 - ナカバヤシスイングロジカルレポートパッドB5A罫80枚 - ナカバヤシ

文章作成時の「記入しやすさ」と記入した文章の「読みやすさ」にこだわった新しいロジカルのレポートパッドシリーズです。

サイズB5本体質量(g)155寸法(横×縦)(mm)182×257表紙仕様コート紙製本天ノリ製本本文枚数上質紙 50gm2 A罫(7mm) 30行 80枚内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47911511RP-B501A
390
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする