ナカバヤシ
ショルダーウォレット
スマートフォンとコインやカードを
ミニマムに収納できる縦型ミニショルダー。
クッション材入りで衝撃にも強く
カードポケットやファスナーポケット付きで
収納力も抜群です。
仕様
●本体サイズ/質量:約W125×D40×H205mm/約190g●スマホポケット(内寸):約W105×D15×H170mm●ショルダー長:約740~1410mm●材質:ポリウレタン合皮、ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47911337
SMC-FC10BK
ブラック
¥
5,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47911346
SMC-FC10BG
ベージュ
¥
5,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47911355
SMC-FC10GY
グレー
¥
5,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47911371
SMC-FC10LBG
ライトベーシュ
¥
5,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください