野菜結束テープ

野菜結束テープ - ユニ工業野菜結束テープ - ユニ工業野菜結束テープ - ユニ工業野菜結束テープ - ユニ工業野菜結束テープ - ユニ工業

ネギやアスパラ、葉物野菜等を結束するテープです。
糊面同士を貼り合わせ強い粘着力を発揮します。
ゴム系粘着剤なので低温下でもしっかり結束できます。
野菜に糊が残らず衛生的です。
改正食品衛生法・ポジティブリスト制度に準拠しています。

用途野菜の結束長さ(m)100基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系内容量1ケース(80巻)
注意
※家具、ガラス、車のボディなどや人体に直接貼らないで下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼り付け面のほこり、油分、水分などよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合、直射日光を避け、屋内の涼しい所へ置いて下さい。
※製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
文字
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47911179No.41515紫+白文字新鮮野菜
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47911188No.42020紫+白文字新鮮野菜
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47911197No.42020緑+白文字新鮮野菜
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47911206-20赤+黄色文字お買得品
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする