ウエスト
内外締り
材質
アルミ
色
塗装シルバー (ST)
ケース
【ロックケース】S01
ドア厚(mm)
30-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49492095
300-S0105-ST
¥
8,440
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください