ビックス
BXB6 防振エキステンションバー(IR)
その他
【Sq】19
A
25
S
19
D1
25
D2
38
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49443680
BXB6150IR
1本
150
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49445405
BXB6200IR
1本
200
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49454968
BXB6150IR(3)
1セット(3本)
150
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49456700
BXB6200IR(3)
1セット(3本)
200
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49466256
BXB6150IR(5)
1セット(5本)
150
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49467988
BXB6200IR(5)
1セット(5本)
200
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49483817
BXB6150IR(10)
1セット(10本)
150
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49485549
BXB6200IR(10)
1セット(10本)
200
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
36日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください