ビックス
BXB4 防振エキステンションバー(IS)
その他
【Sq】12.7
A
16
S
12.7
D1
16
D2
25
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49440067
BXB4100IS
1本
100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49441589
BXB4150IS
1本
150
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49443199
BXB4200IS
1本
200
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49451355
BXB4100IS(3)
1セット(3本)
100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49452877
BXB4150IS(3)
1セット(3本)
150
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49454487
BXB4200IS(3)
1セット(3本)
200
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49462650
BXB4100IS(5)
1セット(5本)
100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49464165
BXB4150IS(5)
1セット(5本)
150
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49465775
BXB4200IS(5)
1セット(5本)
200
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49479836
BXB4100IS(10)
1セット(10本)
100
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49481656
BXB4150IS(10)
1セット(10本)
150
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49483336
BXB4200IS(10)
1セット(10本)
200
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください