ビックス
BXB6 防振エキステンションバー(IS)
その他
【Sq】19
A
25
S
19
D1
25
D2
38
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49444188
BXB6150IS
1本
150
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49445491
BXB6200IS
1本
200
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49455476
BXB6150IS(3)
1セット(3本)
150
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49456779
BXB6200IS(3)
1セット(3本)
200
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49466771
BXB6150IS(5)
1セット(5本)
150
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49468067
BXB6200IS(5)
1セット(5本)
200
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49484325
BXB6150IS(10)
1セット(10本)
150
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49485628
BXB6200IS(10)
1セット(10本)
200
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
36日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください